Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEVFK2A331M Kondensator Silber Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic EEVFK2A331M Kondensator Silber Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Panasonic EEVFK2A331M Kondensator Silber Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29833335
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEVFK2A331M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Silber
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
330000 nF
Spannung
100 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Höhe
16.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.