Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte GA-H110M-DS2 Motherboard Intel® H110 LGA 1151 (Socket H4) micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte GA-H110M-DS2 Motherboard Intel® H110 LGA 1151 (Socket H4) micro ATX
Gigabyte GA-H110M-DS2 Motherboard Intel® H110 LGA 1151 (Socket H4) micro ATX
Gigabyte GA-H110M-DS2 Motherboard Intel® H110 LGA 1151 (Socket H4) micro ATX
Gigabyte GA-H110M-DS2 Motherboard Intel® H110 LGA 1151 (Socket H4) micro ATX
Gigabyte GA-H110M-DS2 Motherboard Intel® H110 LGA 1151 (Socket H4) micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29846801
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GA-H110M-DS2
EAN/GTIN:
     4719331845339
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1151 (Socket H4)
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Pentium®
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1 (Gen 2.x)-Anschlüsse
2
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Grafik
Maximaler Grafikkartenspeicher
512 MB
Grafikkarte-Familie
Intel
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
Norton Internet Security (OEM version) cFosSpeed
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel® H110
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
PC Gesundheitsüberwachung
CPU, Ventilator, Temperatur, Spannung
Energiequelle
ATX
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Tiefe
174 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
16 Mbit
ACPI-Version
5.0
Clear CMOS-Jumper
Ja
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
S/PDIF aus Stecker
Ja
Front Panel Audiostecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Power Fan Connector
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
1
TPM-Anschluss
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
2
Kopfhörerausgänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Anzahl Parallelanschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
32 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
32GB
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, gigabyte mainboard lga 1151, intel mainboard, mainboard sockel 1151, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.