Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik DSub 25 / DSub 9 1.8m Serien-Kabel Beige 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik DSub 25 / DSub 9 1.8m Serien-Kabel Beige 1,8 m
EFB Elektronik DSub 25 / DSub 9 1.8m Serien-Kabel Beige 1,8 m
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29846982
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK150.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 9 Pol Bu...
Nullmodemkabel
druckerkabel seriell d-sub 9 pol bu...
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
DSub 25
Anschluss 2
DSub 9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelfarbe
Beige
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.