Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-D25-N237 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3072 x 2048 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-D25-N237 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3072 x 2048 Pixel Zimmerdecke
Mobotix MX-D25-N237 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3072 x 2048 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29884342
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-D25-N237
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Sicherheit
Temperatursensor
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Sonstige Funktionen
USB Anschluss
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.5 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/1.8 "
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Feste Brennweite
23.7 mm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
4 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
85 mm
Durchmesser
160 mm
Video
Maximale Auflösung
3072 x 2048 Pixel
Megapixel insgesamt
6 MP
Unterstützte Videoformate
H.264, M-JPEG, MxPEG
Videokompressionsformate
H.264, M-JPEG, MxPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3072 x 2048
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Full-HD
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Schnittstelle
RJ-45
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.02 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
15 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
11 °
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Dome
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 795,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,83*
€ 1.093,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 913,09*
€ 1.086,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 878,07*
€ 1.044,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,18*
€ 1.009,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 795,45*
€ 946,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.