Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger ZHS08 Rauchmelder Luftprobendetektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger ZHS08 Rauchmelder Luftprobendetektor
Schwaiger ZHS08 Rauchmelder Luftprobendetektor
Schwaiger ZHS08 Rauchmelder Luftprobendetektor
Schwaiger ZHS08 Rauchmelder Luftprobendetektor
Schwaiger ZHS08 Rauchmelder Luftprobendetektor
Schwaiger ZHS08 Rauchmelder Luftprobendetektor
Schwaiger ZHS08 Rauchmelder Luftprobendetektor
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29918720
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     ZHS08
EAN/GTIN:
     4004005307948
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder
SmartHome Feuermelder
Sensor zur Raucherkennung
Akustische und optische Alarmfunktion
Automatischer Austausch von Statusmeldungen bei regelmäßiger Funkverbindung zum Gateway
Batteriebetrieben
Weitere Informationen:
Technische Details
Detektortyp
Luftprobendetektor
Produktfarbe
Weiß
Warnung Dezibel
85 dB
Maximale Reichweite
3 m
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gewicht und Abmessungen
Höhe
60 mm
Breite
130 mm
Tiefe
130 mm
Gewicht
22 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.