Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor TM-11 Megaphon Drinnen/Draußen 15 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor TM-11 Megaphon Drinnen/Draußen 15 W Weiß
Monacor TM-11 Megaphon Drinnen/Draußen 15 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29919327
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     TM-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Megafon
Megaphon
monacor megafon
megafon
Weitere Informationen:
Technische Details
Geeignet für
Drinnen/Draußen
Ausgangsleistung
15 W
Produktfarbe
Weiß
Megaphone Modi
Sirene
Lautstärkeregler
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
205 mm
Länge (mm)
340 mm
Gewicht
1100 g
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
8
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.