Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 788-508 Leistungsrelais Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 788-508 Leistungsrelais Grau
Wago 788-508 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29943466
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     788-508
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
  • Verstärkte Isolierung zwischen Spule und Kontakten
    - Bei Spannungen größer 250 V zwischen angereihten Relaismodulen sowie zur Einhaltung der verstärkten Isolierung ist eine Trennwand (z.B. 209-191) zu verwenden.
    - Induktive Verbraucher müssen zum Schutz von Relaisspulen und ‐kontakten mit einer wirksamen Schutzbeschaltung bedämpft werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
15 x 86 x 54 mm
Gewicht
45.72 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-145
ab € 0,1732*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-116
ab € 1,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-117
ab € 1,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-125
ab € 1,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 2,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 2,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 2,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 2,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-007
ab € 2,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-012
ab € 2,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-017
ab € 2,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-012
ab € 2,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-017
ab € 2,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.