Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wortmann AG TERRA Keyboard 1000 Tastatur QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wortmann AG TERRA Keyboard 1000 Tastatur QWERTZ Deutsch Schwarz
Wortmann AG TERRA Keyboard 1000 Tastatur QWERTZ Deutsch Schwarz
Wortmann AG TERRA Keyboard 1000 Tastatur QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29945132
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     JK-0800DEADSL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
terra usb tastatur
keyboard
  • Flache, kabelgebundene Tastatur inklusive Cursor- und Nummernblock
    - Flüsteranschlag-Tasten mit abriebfester Laser-Tastenbeschriftung
    - Bis zu 10 Millionen Tastenbetätigungen
    - 4 Hotkeys (Taschenrechner/E-Mail, Browser/Sleep-Modus)
    - Plug and Play über USB-Anschluss
    - 3 blau leuchtende Status-LEDs
    - Optimiert für professionelle Anforderungen im Office-Betrieb (GS-Zulassung)
Weitere Informationen:
Technische Details
Kabellänge
1.8 m
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
458 x 170 x 2 mm
Tastaturgewicht
530 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Tastatur
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Anzahl der Sachnelltasten
4
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zweck
PC / Server
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: mechanical keyboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cherry
JK-0800DE-2
ab € 7,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.