Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87666 Videosplitter DisplayPort 2x HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87666 Videosplitter DisplayPort 2x HDMI
DeLOCK 87666 Videosplitter DisplayPort 2x HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29955499
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87666
EAN/GTIN:
     4043619876662
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Dieser Splitter von Delock erhält ein Displayport Signal von Ihrem PC oder Notebook und teilt es auf zwei angeschlossene Bildschirme auf. Somit können Sie an einem Displayport Anschluss zwei HDMI Monitore betreiben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
67 x 100 x 23 mm
Technische Details
Anschluss 1
Displayport
Anschluss 2
2x HDMI
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
2
Video Porttyp
DisplayPort
Teilnehmerausgang
2x HDMI
Merkmale
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Full-HD
Ja
HDCP
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.