Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 1m SFF 8644/SFF 8088 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech 1m SFF 8644/SFF 8088 Schwarz
Inter-Tech 1m SFF 8644/SFF 8088 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30027887
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885007
EAN/GTIN:
     4260133128347
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
sas cable
Anschlußkabel zum Verbinden von einem SFF 8644 mit einem SFF 8088-Port.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
SFF 8644
Anschluss 2
SFF 8088
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht
150 g
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.