Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GDR 10,8 V-EC Professional 2600 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GDR 10,8 V-EC Professional 2600 RPM
Bosch GDR 10,8 V-EC Professional 2600 RPM
Bosch GDR 10,8 V-EC Professional 2600 RPM
Bosch GDR 10,8 V-EC Professional 2600 RPM
Bosch GDR 10,8 V-EC Professional 2600 RPM
Bosch GDR 10,8 V-EC Professional 2600 RPM
Bosch GDR 10,8 V-EC Professional 2600 RPM
Bosch GDR 10,8 V-EC Professional 2600 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30028908
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9E0 000
EAN/GTIN:
     9120096770821
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Instant-Farbfilm
Polaroid-Film
Mehr Lebensdauer und höhere Präzision und dabei so kompakt wie immer
-100% längere Lebensdauer durch die bürstenlose EC-Motorentechnologie und einem optimierten Schlagwerk
-Höhere Genauigkeit beim Schrauben: 2-stufige PowerControl um Überdrehen von kleinen Schrauben zu vermeiden und ein max. Drehmoment von 110 Nm
-HEX9 Multi Construction Bohrer – Bohren mit dem Akku-Schlagschrauber
-Sehr kompakte Bauform für perfekte Handhabung auch an engsten Stellen und Überkopf-Arbeiten
-Höhere Laufzeit durch die 2,5 Ah Akkupacks
-LED-Ringlicht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen
-Deutlich längere Laufleistung durch höchste Effizienz und die Bosch-Akkutechnologie
-Bürstenlose EC-Motor-Technologie von Bosch für bis zu 100 % längere Lebensdauer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
139 mm
Höhe
177 mm
Gewicht
900 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
2600 RPM
Anzahl der Gänge
2
Schraubendurchmesser (max.)
12 mm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
110 Nm
Merkmale
Eingebautes Licht
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Sonstige Funktionen
Vibrationsemission
10 m/s²
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.