Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 925.500 Steckdose Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 925.500 Steckdose Schwarz, Grau
Bachmann 925.500 Steckdose Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30030547
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     925.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Leergehäuse
leergehäuse
Das Anschlussfeld ist die Lösung für die Strom- und Datenversorgung im Wohn- und Arbeitsambiente, wie etwa in Konferenzräumen.

Die ausgewogene Geometrie von TOP FRAME passt sich elegant in die Möbeloberfläche ein und erlaubt es, sie auch mit anspruchsvollen Oberflächen zu furnieren. Dank vollständig versenkbarer Abdeckung ist der Strom- und Datenzugriff von verschiedenen Seiten bequem zu erreichen.

Das Öffnen von TOP FRAME unterstreicht den Anspruch an Eleganz: TOP FRAME wird einfach und geräuschlos per Fingerdruck geöffnet und wieder geschlossen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Aluminium
Reihe von Modulen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
340.5 mm
Höhe
162 mm
Tiefe
98.35 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 268,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,13*
€ 382,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,79*
€ 379,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,81*
€ 365,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,74*
€ 355,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,68*
€ 319,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.