Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S215203 Patch Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S215203 Patch Panel
Synergy 21 S215203 Patch Panel
Synergy 21 S215203 Patch Panel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30063896
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S215203
EAN/GTIN:
     4038816223524
Suchbegriffe:
ISDN Patchpanel
Patchpanel
isdn patchpanel 50 port
isdn patchpanel
  • Patch Panel 50Port, ungeschirmt, 19"
    - Kategorie CAT 3 ISDN
    - Anschluss Seite A RJ-45 Buchsen
    - Anschluss Seite B LSA plus(3,4,5,6)
    - Farbe Lichtgrau RAL7025
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
50
Stecker
RJ-45
unterstütze Kabeltypen
Cat3
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1768 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.