| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-30084173 Herst.-Nr.: BP55EB40 EAN/GTIN: 8806087417272 |
| |
|
| | |
| Der neue 6-fach Ultra Portable Slim Blu-ray Brenner BP55EB40 unterstützt dank der neuesten Bluray Technologie nicht nur alle zurzeit gängigen Blu-ray (SL/DL/TL/QL), DVD und CD Formate, sondern spielt auch, 3D Blu-ray Filme ab. M-Disk für 1000 Jahre Datensicherheit wird ebenso unterstützt wie Jamless Play und Silent Play. Maximale Lese-und Brenngeschwindigkeiten und optimale Zugriffszeiten sowie Datenübertragungsraten sorgen für einen unkomplizierten Gebrauch. Die USB-Schnittstelle schafft die nötige Verknüpfung und bietet ebenfalls die Stromversorgung, wodurch das Laufwerk keinen externen Power Adapter benötigt und somit noch flexibler einsetzbar ist. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 144 mm | | Tiefe | 156 mm | | Höhe | 14.6 mm | | Gewicht | 270 g | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | Schreibgeschwindigkeit | Schreibgeschwindigkeit CD | 24 x | | Geschwindigkeit schreiben DVD+R | 8 x | | CD-Rewrite Geschwindigkeit | 16 x | | Schreibgeschwindigkeit CD-R | 24 x | | Schreibgeschwindigkeit CD-RW | 16 x | | Schreibgeschwindigkeit BD-R | 6 x | | Schreibgeschwindigkeit BD-RE | 2 x | | BD-R Dual-Schicht Schreibgeschwindigkeit | 6 x | | BD-RE Dual-Schicht Schreibgeschwindigkeit | 2 x | | Geschwindigkeit schreiben DVD-R | 8 x | | Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit | 6 x | | Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit | 6 x | | Geschwindigkeit schreiben DVD+RW | 8 x | | Geschwindigkeit schreiben DVD-RW | 6 x | | Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM | 5 x | Lieferumfang | Mitgelieferte Software | Blu-ray Drive Install Disc for Windows, Power DVD, Power 2 Go, Power Producer, Media Espresso | | Mitgelieferte Kabel | USB | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Lademechanismus | Ablage | | Zertifizierung | Safety UL, C-UL, TÜV, SEMKO, Laser Safety, EMC | Sonstige Funktionen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | Zugriffzeit | DVD Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit | 200 ms | | CD-ROM Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit | 200 ms | | BD-ROM Durchschnitt Direktzugriff-Zeit | 250 ms | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Lesegeschwindigkeit | Lesegeschwindigkeit CD | 24 x | | Lesegeschwindigkeit CD-R | 24 x | | Lesegeschwindigkeit CD-RW | 24 x | | Geschwindigkeit Lesen CD-ROM | 24 x | | Lesegeschwindigkeit BD-ROM | 6 x | | BD-R Dual-Schicht Lesegeschwindigkeit | 6 x | | Lesegeschwindigkeit BD-R | 6 x | | BD-RE Dual-Schicht Lesegeschwindigkeit | 6 x | | Lesegeschwindigkeit BD-RE | 6 x | | Geschwindigkeit Lesen DVD+R | 8 x | | Lesegeschwindigkeit DVD-R | 8 x | | Geschwindigkeit Lesen DVD-RW | 8 x | | Lesegeschwindigkeit DVD-RAM | 5 x | | Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM | 8 x | | DVD-R Doppelschicht Lesegeschwindigkeit | 8 x | | Geschwindigkeit Lesen DVD+R Double | 8 x | | Lesegeschwindigkeit DVD+RW | 8 x | Leistungen | Zweck | Desktop / Laptop | | Optisches Laufwerk - Typ | Blu-Ray RW | | Schnittstelle | USB 2.0 & eSATA | | Unterstützte Medien | BD, BD-R, BD-RE, BD-RE DL, BD-ROM, CD, CD-DA, CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW | | Laufwerk, Puffergröße | 4 MB | | Lesegeschwindigkeit | 26.97 MB/s | | DVD-ROM Übertragungsrate (unterstützter Modus) | 11.08 MB/s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blue-ray Burner, Blue-ray Writer, Blu-ray Brenner extern, externe Blu-ray Brenner, Blu-ray Drives, Blu-ray Laufwerk, Blue-ray Drives, Blue-ray Laufwerk, Blu-ray Laufwerk extern, externe Blu-ray Laufwerke, Blu-ray Player, CD Brenner, CD Burner, CD Writer, M-Disc Brenner, M-Disc Laufwerk, Notebook Blu-ray Laufwerk, lg blu-ray brenner extern, blu-ray laufwerk extern, m-disc laufwerk extern, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, DVD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner |
| | |
| |