Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel GT022 Papiertüte Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigel GT022 Papiertüte Rot
Sigel GT022 Papiertüte Rot
Sigel GT022 Papiertüte Rot
Sigel GT022 Papiertüte Rot
Sigel GT022 Papiertüte Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30120565
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GT022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
  • mit Glanzlackierung
    - inklusive Geschenkanhänger und farbig abgestimmter Tragekordel

    Weihnachts-Geschenktasche Large im Design "Sparkling Tree" mit Glanzlackierung. Die Tasche mit leuchtendem Weihnachtsbaum vor rotem Hintergrund verfügt über farbig abgestimmte Tragekordeln und einen passenden Geschenkanhänger zur individuellen Beschriftung. Die Größe der Geschenktasche beträgt 260x330x120 mm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Höhe
330 mm
Breite
260 mm
Tiefe
120 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,3915
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GT024
ab € 1,55*
Zubehör
Sigel
GT023
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.