Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mackie 2404VLZ4 Audio-Mixer 24 Kanäle 20 - 50000 Hz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mackie 2404VLZ4 Audio-Mixer 24 Kanäle 20 - 50000 Hz Schwarz
Mackie 2404VLZ4 Audio-Mixer 24 Kanäle 20 - 50000 Hz Schwarz
Mackie 2404VLZ4 Audio-Mixer 24 Kanäle 20 - 50000 Hz Schwarz
Mackie 2404VLZ4 Audio-Mixer 24 Kanäle 20 - 50000 Hz Schwarz
Mackie 2404VLZ4 Audio-Mixer 24 Kanäle 20 - 50000 Hz Schwarz
Mackie 2404VLZ4 Audio-Mixer 24 Kanäle 20 - 50000 Hz Schwarz
Mackie 2404VLZ4 Audio-Mixer 24 Kanäle 20 - 50000 Hz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30136165
Hersteller:
     Mackie
Herst.-Nr.:
     2404VLZ4
EAN/GTIN:
     663961039900
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
Weitere Informationen:
Technische Details
DJ Mischer
Ja
Produktfarbe
Schwarz
USB Anschluss
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
55 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
748 mm
Tiefe
486 mm
Höhe
153 mm
Gewicht
14100 g
Verpackungsbreite
861 mm
Verpackungstiefe
584 mm
Verpackungshöhe
269 mm
Paketgewicht
16800 g
Eingänge
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2700 Ohm
Audio
Anzahl Kanäle
24 Kanäle
Digital sound Bearbeitung
32 Bit
Frequenzbereich
20 - 50000 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
AUX-Eingang
Ja
Line-Eingänge (RCA)
20
Equalizer
Equalizer
Ja
Anzahl Entzerrerbänder
3
Weitere Suchbegriffe: mackie mischpult, club mixer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.230,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.341,07*
€ 1.595,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.335,13*
€ 1.588,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.301,81*
€ 1.549,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.271,90*
€ 1.513,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.230,46*
€ 1.464,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.