| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-30272206 Herst.-Nr.: 925.101 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das Anschlussfeld ist die Lösung für die Strom- und Datenversorgung im Wohn- und Arbeitsambiente, wie etwa in Konferenzräumen. Die ausgewogene Geometrie von TOP FRAME passt sich elegant in die Möbeloberfläche ein und erlaubt es, sie auch mit anspruchsvollen Oberflächen zu furnieren. Dank vollständig versenkbarer Abdeckung ist der Strom- und Datenzugriff von verschiedenen Seiten bequem zu erreichen. Das Öffnen von TOP FRAME unterstreicht den Anspruch an Eleganz: TOP FRAME wird einfach und geräuschlos per Fingerdruck geöffnet und wieder geschlossen. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 482.5 mm | | Tiefe | 92 mm | | Höhe | 98 mm |
|
| | |
| | | |
| |