Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg NEOxl LTO-7 SAS Speicherlaufwerk Bandkartusche 15 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Overland-Tandberg NEOxl LTO-7 SAS Speicherlaufwerk Bandkartusche 15 TB
Overland-Tandberg NEOxl LTO-7 SAS Speicherlaufwerk Bandkartusche 15 TB
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30278245
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     OV-NEOXL7SAAOD
EAN/GTIN:
     695057124955
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
Weitere Informationen:
Speichermedium
Kapazität ohne Komprimierung
15000 GB
Kapazität (komprimiert)
6000 GB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Leistungen
Produkttyp
Speicherlaufwerk
Medientyp
Bandkartusche
Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
Eingebaut
Ja
Kompression Verhältnis
2.5:1
Datenspeichertyp
LTO
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Kompatible Produkte
NEOxl 80
Datenübertragung
Unterstützte Transfergeschwindigkeit (komprimiert)
750 MB/s
Unterstützte Transfergeschwindigkeit (Systemeigen)
300 MB/s
Weitere Suchbegriffe: storagelibrary tandberg, autoloader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.641,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.678,91*
€ 7.947,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.673,05*
€ 7.940,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.650,47*
€ 7.914,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.641,75*
€ 7.903,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.