Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Cruzer Blade 16GB USB-Stick USB Typ-A 2.0 Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Cruzer Blade 16GB USB-Stick USB Typ-A 2.0 Pink
SanDisk Cruzer Blade 16GB USB-Stick USB Typ-A 2.0 Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30296827
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ50C-016G-B35PE
EAN/GTIN:
     619659141066
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Profitieren Sie von hoher Kapazität und maximaler Portabilität
Das elegante, kompakte Design des Cruzer Blade USB Flash-Laufwerks macht es ideal zum Sichern, zu übertragen und Weitergeben Ihrer Dateien. Mit Kapazitäten bis zu 128 GB, ermöglicht dieses USB Flash-Laufwerk es Ihnen, Fotos, Filme, Musik und persönliche Daten überallhin mitzunehmen.

Kompaktes Design für maximale Portabilität
Das Cruzer Blade USB Flash-Laufwerk ist so kompakt, dass es problemlos in eine Jacken- oder Notebooktasche passt. Es bietet ein schickes schwarzrotes Design, das zu vielen elektronischen Geräten passt.

Laufwerk mit hoher Kapazität für die wichtigsten Mediendateien
Das Cruzer Blade USB Flash-Laufwerk stammt von SanDisk, dem Wegbereiter für USB-Flash Speichertechnologie, und verbindet hohe Kapazität mit Kompaktheit. Das USB-Laufwerk ist mit bis zu 128GB Kapazität erhältlich – genügend Platz für alle wichtigen Dateien.

Einfache Datensicherung per Drag-and-drop
Die Datenübertragung an das Cruzer Blade USB Flash-Laufwerk ist einfach: Schließen Sie einfach das Laufwerk an den USB-Anschluss Ihres Computers an und ziehen Sie die Dateien in den Ordner des Flash-Laufwerks. Nach einmaligem, schnellem Herunterladen eines Treibers können Sie auf dem USB Flash-Laufwerk sofort Daten speichern, transportieren und weitergeben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.6 mm
Tiefe
41.5 mm
Höhe
7.4 mm
Gewicht
2.5 g
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Pink
Schlüsselanhänger
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.