Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Kleinteilemagazin mit 30 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Kleinteilemagazin mit 30 Schubladen
Stanley Kleinteilemagazin mit 30 Schubladen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30306273
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-93-980
EAN/GTIN:
     3253561939808
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Werkzeugkasten
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl von Fächern
30
Gewicht und Abmessungen
Breite
365 mm
Tiefe
153 mm
Höhe
222 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Black & Decker
1-93-978
ab € 11,70*
Ähnlich
Stanley
1-93-981
ab € 22,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.