Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa 9870-50 Objektivdeckel 5 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa 9870-50 Objektivdeckel 5 cm Schwarz
Alcasa 9870-50 Objektivdeckel 5 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30310737
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     9870-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Objektivdeckel
objektivdeckel
  • Objektivdeckel - Schwarz - 50mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.