Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 809 Router für Mobilfunknetz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco 809 Router für Mobilfunknetz
Cisco 809 Router für Mobilfunknetz
Cisco 809 Router für Mobilfunknetz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30359754
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     IR809G-LTE-NA-K9
EAN/GTIN:
     882658825231
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Wireless Router-Lösungen: Auf einen Blick

Wireless Router-Lösungen sind heute ausgereifter, flexibler und sicherer als je zuvor.
Früher bestand die Hauptaufgabe eines Wireless Routers darin, eine fest verdrahtete Internet-Verbindung oder ein Unternehmensnetzwerk sicher über Funkwellen für Wireless-fähige Computer und Handheld-Geräte zugänglich zu machen.

In dem anspruchsvollen Geschäftsumfeld von heute genügt vielen kleinen Unternehmen jedoch ein herkömmlicher Wireless Router nicht mehr. Sie benötigen vielmehr eine Appliance, die zwar ein Wireless Router ist, zusätzlich jedoch kleinen Büros und Telearbeitern integrierte Services mit Breitbandgeschwindigkeit zur Verfügung stellt.
Vom Wireless Router zum Integrated Services Router für Ihr Netzwerk

Die von Cisco angebotenen Integrated Services Router für Netzwerke bieten mehr als ein dedizierter Wireless Router.

Die Cisco Integrated Services Router der 800er-Serie sind sowohl preislich als auch in ihrem Funktionsumfang speziell für kleine Büros und entfernte Mitarbeiter konzipiert. Die Router der 800er-Serie von Cisco sind nicht nur Wireless Router der dritten Generation, sondern bieten u.a. auch folgende Funktionen:

- unmittelbar in den Wireless Router integrierte Sicherheitsfunktionen, u. a. Inhaltsfilterung
- WAN-Verbindung (Wide Area Network, Fernnetz) mit verschiedenen Zugriffsoptionen
- Primär- und Backup-Verbindungen beim Wireless Router Cisco 880, u. a. 3G- und ISDN-Netzwerke, für Kontinuität im Unternehmen
- vier 10/100 MBit/s-Fast Ethernet-Managed Switch-Ports mit optionalem PoE an zwei Switch-Ports
- bis zu 20 VPN-Tunnel (virtuelles privates Netzwerk) für sicheren Fernzugriff
- einen integrierten Zugangspunkt nach dem Standard IEEE 802.11n, Entwurf 2.0, für drahtlose Netzwerke, der MIMO (Multi-Input, Multiple-output) für eine bessere Abdeckung durch den Wireless Router verwendet
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Management-Protokolle
SNMP, Telnet, HTTP/HTTPS, SSH
Leistungen
Installiertes Betriebssystem
Cisco IOS
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
440370 h
Sicherheit
UL 60950-1 CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 EN 60950-1 CB to IEC 60950-1 EN50155 and IEC61850-3 NUP T2 IEEE 1613
Elektromagnetische Verträglichkeit
EN55022/CISPR22, CFR 47 Part 15, ICES003, VCCI-V-3, AS/NZS CISPR22, CNS13438, EN300- 386, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-1, EN55024/CISPR24, (EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-11), EN300-386
Zertifizierung
EN301 489-1, EN 301 489-7, EN301 489-24 EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 511, 47 CFR Part 22, 47 CFR Part 24, EN 301 908-13
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Sicherheit
Firewall
Ja
Authentisierung Methode
RADIUS, TACACS+
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
770 g
Abmessungen (BxTxH)
128 x 159.2 x 29.21 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Design
Gerätetyp
Router für Mobilfunknetz
Marktpositionierung
Industriell
Energie
Eingangsspannung
9.6 - 60 V
Ethernet LAN Charakteristiken
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Serielles interface
Serielle Schnittstelle
RS-232, RS-232/485
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Baudrate
115.2 Kbit/s
Mobiles Netzwerk
Datennetzwerk
Edge, GPRS, GSM, HSPA+, LTE, UMTS
Unterstützte GSM-Bandbreiten
800,900,1800,1900 MHz
Unterstützte UMTS-Bandbreiten
850,900,1700,1900,2100 MHz
Anzahl SIM-Karten
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.078,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.110,74*
€ 1.321,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.103,45*
€ 1.313,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.094,05*
€ 1.301,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.078,54*
€ 1.283,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.