Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupus Electronics LUPUSEC-XT2 Plus Leistungsrelais Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupus Electronics LUPUSEC-XT2 Plus Leistungsrelais Weiß
Lupus Electronics LUPUSEC-XT2 Plus Leistungsrelais Weiß
Lupus Electronics LUPUSEC-XT2 Plus Leistungsrelais Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30385555
Hersteller:
     Lupus-Electronics
Herst.-Nr.:
     12063
EAN/GTIN:
     4260195433502
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais
Der smarte Schaltgehilfe für Zuhause: Das XT2 Plus Hutschienenrelais.

Das LUPUSEC - XT2 Plus DIN2 Hutschienenrelais wird zur Aktivierung und Deaktivierung von Stromkreisen verwendet, die vom Elektrokasten ausgehend Endverbraucher versorgen. So können Sie zum Beispiel Lampen anschließen und so konfigurieren, dass das Relais bei einer Alarmierung / zeit- oder temperaturgesteuert aktiviert wird. Außerdem ist es möglich, das Relais von der Ferne beispielsweise mit Ihrem Smartphone zu aktivieren. Durch die einfache und unauffällige Montage auf der Hutschiene im Elektrokasten, können alle im Haus befindlichen Stromkreise zentral automatisiert werden.

Energieverbrauch und Kosten stets im Blick:

Der schlaue Schaltgehilfe macht Ihr Zuhause komfortabler, sicherer und auch sparsamer: Per Knopfdruck oder vollautomatisch unterbricht das Hutschienenrelais die Stromzufuhr und spart damit intelligent Energie und Kosten. Diese haben Sie stets im Blick, denn das Modul sendet den Verbrauch aller angeschlossenen Geräte an die Zentrale. Hier sehen Sie den aktuellen Verbrauch, sowie eine Hochrechnung der Kosten für die Woche, den Monat oder das Jahr.

Umfangreich erweiterbar - das LUPUSEC Produktuniversum:

Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrelemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer Smarthome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Kontakte
4
Fernbedienung
Ja
Transmitter-Reichweite
30 - 100 m
Frequenzband
2.4 GHz
Zertifizierung
CE, FCC, RoHs
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
90.2 x 57.5 x 53 mm
Gewicht
50 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Energie
AC Eingangsspannung
110-230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC-Ausgangsspannung
110-230 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Stromstärke
12 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,91*
€ 134,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,16*
€ 133,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,89*
€ 126,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,07*
€ 121,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,06*
€ 105,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.