Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupus Electronics 10614 Überwachungskamerazubehör Gehäuse & Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupus Electronics 10614 Überwachungskamerazubehör Gehäuse & Montage
Lupus Electronics 10614 Überwachungskamerazubehör Gehäuse & Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30385559
Hersteller:
     Lupus-Electronics
Herst.-Nr.:
     10614
EAN/GTIN:
     4260195433373
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
Kamera-Abdeckung
  • Aluminium Montagebox für LE260 + LE261
    - Farbe: Weiß
    - Gewicht 0,5 KG
    - Bis zu 10 KG Tragkraft
    - Maße: 11,5(L) x 16,0 (B) x 3,5 (H)cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
35 mm
Ergonomie
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Merkmale
Typ
Gehäuse & Montage
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
LE 260/261
Gehäusematerial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.