Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupus Electronics 10612 Überwachungskamerazubehör Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupus Electronics 10612 Überwachungskamerazubehör Montage
Lupus Electronics 10612 Überwachungskamerazubehör Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30385561
Hersteller:
     Lupus-Electronics
Herst.-Nr.:
     10612
EAN/GTIN:
     4260195433359
  • Aluminium 40cm Deckenhalterung-Verlängerung für PTZ Kameras LE260 + LE261
    - Farbe: Weiß
    - Gewicht 0,4 KG
    - Bis zu 7,5 KG Tragkraft
    - Maße: 5,2cm Durchmesser, 42cm Lang (inkl. Gewinde)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
52 mm
Höhe
420 mm
Gewicht
400 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ergonomie
Höchstgewichtskapazität
7.5 kg
Merkmale
Typ
Montage
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
LE 260/261
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.