Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reloop RMX INNOFADER Mixer-Fernbedienungsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reloop RMX INNOFADER Mixer-Fernbedienungsmodul
Reloop RMX INNOFADER Mixer-Fernbedienungsmodul
Reloop RMX INNOFADER Mixer-Fernbedienungsmodul
Reloop RMX INNOFADER Mixer-Fernbedienungsmodul
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30398668
Hersteller:
     Reloop
Herst.-Nr.:
     RMX-INNOFADER
EAN/GTIN:
     4043034156875
REVOLUTIONÄRE NON-CONTACT TECHNOLOGIE
Der bewährte und von Turntablisten weltweit geschätzte Innofader von Audio Innovate ist nun, zum Nachrüsten aller Reloop Geräte, die mit "Innofader Compatible" gekennzeichnet sind, erhältlich.

MEHR ALS 4 MILLIONEN BEWEGUNGSZYKLEN:
OPTIMIERT FÜR HÄRTESTE SCRATCH-EINSÄTZE

Mit mehr als 4 Millionen Bewegungszyklen ist der RMX Innofader für die härtesten Scratch-Einsätze entwickelt worden. Die revolutionäre Non-Contact Technologie ermöglicht ein "butterweiches" Gleitverhalten für einen optimierten Scratch-Widerstand.

EINFACHER UND SCHNELLER EINBAU
Ab Werk sind die RMX Innofader bereits präzise und optimal kalibriert und sofort einsatzbereit - die Cut-In und Cut-Out Punkte können jedoch auch auf Wunsch feinjustiert werden. Für einen noch zuverlässigeren Einsatz wurde der Fader Schaft geerdet und bedient somit höchste Ansprüche. Der Reloop RMX Innofader zeichnet sich durch einen besonders einfachen und schnellen Einbau am Reloop RMX-22i/33i/60 und 80 aus. Ebenfalls im Lieferumfang befindet sich eine blaue Performance Fadercap.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Mixer-Fernbedienungsmodul
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
14.5 mm
Höhe
17 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,70*
€ 184,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,46*
€ 181,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,77*
€ 162,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,58*
€ 155,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,43*
€ 144,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,54*
€ 130,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.