Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 513-1933200 Herst.-Nr.: 1933.200 EAN/GTIN: 4028177012721 |
| |
|
| | |
| Blindplatten aus Aluminium in verschiedenen Höheneinheiten. Für einen sauberen Abschluss freier Einbauplätze innerhalb der Montageebene. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Paketgewicht | 1690 g | Gewicht und Abmessungen | Größe (Imperial) | 19 " | | Breite | 482.6 mm | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85389099 | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Gehäusematerial | Aluminium | | Rack-Kapazität | 3U |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 513 | | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 19,22* | € 25,06* | | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 20,35667* | € 26,38667* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 21,16* | € 27,16* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 21,25667* | € 41,67334* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 33,55* | € 42,77334* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 513 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 75,18* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 513 | | Versand: Lager 513 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|