Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 7541.000 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 7541.000 Rack Zubehör
Rittal 7541.000 Rack Zubehör
Rittal 7541.000 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30454662
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7541.000
EAN/GTIN:
     4028177131798
Suchbegriffe:
19 Zoll Erdungsschiene
19" Erdungsschiene
Schaltschrank Erdungssatz
Erdungsschiene
Mit beiliegenden Erdungsleitern können die Kabelabfangbügel der Patch-Panel sternpunktförmig geerdet werden, Erdungsklemmen variabel verstellbar, Strombelastbarkeit der Schiene ca. 200 A.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1300 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
545 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Kompatibilität
TS
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.