Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CLT100N-C630 Faltrohr 2,32 cm Nylon


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Panduit CLT100N-C630 Faltrohr 2,32 cm Nylon
Panduit CLT100N-C630 Faltrohr 2,32 cm Nylon
Artikel-Nr.:
     615-S18640
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CLT100N-C630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Installationskanal
Kabelkanal
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
23.2 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 10,13*
€ 15,48*
1 Tag
54
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,55*
€ 15,50*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 157,21*
€ 228,43*
9 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 25,00*
ab € 207,43*
€ 278,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,48*
€ 18,42
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,24*
€ 18,14
pro Meter
ab 3 Meter
€ 14,99*
€ 17,84
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,14*
€ 16,83
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,87*
€ 16,51
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,31*
€ 15,84
pro Meter
ab 50 Meter
€ 12,42*
€ 14,78
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,13*
€ 12,05
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 10,13* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
1446
ab € 47,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.