Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2020-187 Anschlussblock 1P Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2020-187 Anschlussblock 1P Grün
Wago 2020-187 Anschlussblock 1P Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30499292
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2020-187
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
1P
Produktfarbe
Grün
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.5 mm
Tiefe
22.4 mm
Höhe
40.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Federleiste, dosenklemme wago, federleiste
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43845*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,59845*
€ 0,71216
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51845*
€ 0,61696
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50845*
€ 0,60506
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,43845*
€ 0,52176
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2022-151
ab € 0,08948*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-326
ab € 0,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-3501
ab € 1,494*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-017
ab € 48,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-023
ab € 49,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0317*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0317*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0303*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-012
ab € 49,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.