Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2020-205/133-000 Anschlussblock 5P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2020-205/133-000 Anschlussblock 5P Grau
Wago 2020-205/133-000 Anschlussblock 5P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30500593
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2020-205/133-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federleiste
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
federleiste
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
5P
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.2 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
59 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,72612*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59612*
€ 6,65938
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72612*
€ 5,62408
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-3501
ab € 1,484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-017
ab € 51,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-023
ab € 49,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-012
ab € 48,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.