Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2020-114/135-000 Anschlussblock 14P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2020-114/135-000 Anschlussblock 14P Grau
Wago 2020-114/135-000 Anschlussblock 14P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30500884
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2020-114/135-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
14P
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
49.7 mm
Tiefe
22.4 mm
Höhe
69 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,45329*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30329*
€ 9,88092
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98329*
€ 9,50012
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45329*
€ 7,67942
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-3501
ab € 1,494*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-017
ab € 51,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-023
ab € 49,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0307*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-012
ab € 49,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.