Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2020-103/000-039 Anschlussblock 3P Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2020-103/000-039 Anschlussblock 3P Mehrfarbig
Wago 2020-103/000-039 Anschlussblock 3P Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     4147-M0806130
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2020-103/000-039
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.2 mm
Tiefe
22.4 mm
Höhe
40.5 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,53313*
€ 1,94313*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,6304*
€ 2,0704*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,6962*
€ 2,1562*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,7778*
€ 2,2478*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,792*
€ 2,272*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,94313*
€ 2,31232
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84313*
€ 2,19332
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53313*
€ 1,82442
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 97,1565* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-3501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-017
ab € 52,38*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-023
ab € 48,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-012
ab € 48,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.