Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2020-106/143-000 Anschlussblock 6P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2020-106/143-000 Anschlussblock 6P Grau
Wago 2020-106/143-000 Anschlussblock 6P Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0806150
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2020-106/143-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
6P
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.7 mm
Tiefe
27.2 mm
Höhe
59 mm
Weitere Suchbegriffe: Federleiste, wago federleiste, federleiste
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,23966*
€ 4,20966*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,35*
€ 4,34*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,458*
€ 4,468*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,5992*
€ 4,6492*
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,7741*
€ 4,8641*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,20966*
€ 5,0095
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90966*
€ 4,6525
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23966*
€ 3,8552
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 105,2415* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-3501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-012
ab € 47,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-017
ab € 52,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-023
ab € 47,36*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0293*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.