Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2020-109/124-000 Anschlussblock 9P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2020-109/124-000 Anschlussblock 9P Grau
Wago 2020-109/124-000 Anschlussblock 9P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30500955
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2020-109/124-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
9P
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
32.2 mm
Tiefe
27.2 mm
Höhe
48.9 mm
Weitere Suchbegriffe: Federleiste, dosenklemme wago, federleiste
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,20661*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,36661*
€ 6,38627
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01661*
€ 5,96977
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,20661*
€ 5,00587
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-115
ab € 0,2074*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 92,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-647
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-648
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-024
ab € 48,77*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113
ab € 36,92*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-002
ab € 48,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.