Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 826-172 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 826-172 Anschlussblock Grau
Wago 826-172 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0824264
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     826-172
EAN/GTIN:
     4044918532860
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Klemmenblock; inklusive Abschlussplatte und Rastkappe; 12-polig; Rastermaß 7 mm / 0.276 in

- Durchführungsklemmen mit beidseitigem CAGE CLAMP®-Anschluss und Schraubendreherbetätigung
- Einfache, werkzeuglose Montage
- Automatische Kontaktierung des PE-Anschlusses zum Gehäuse
- Beidseitige Prüfabgriffe
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Stromstärke
32 A
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.08 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Kabelquerschnitt
0.08 - 4 mm²
Betriebstemperatur
-60 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
85.5 mm
Tiefe
42.5 mm
Höhe
23.55 mm
Energie
Nennspannung
320 V
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 14,82589*
€ 17,75589*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,39*
€ 18,24*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,782*
€ 18,812*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,45*
€ 19,60*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 17,2318*
€ 20,5418*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,75589*
€ 21,12951
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11589*
€ 20,36791
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,82589*
€ 17,64281
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 177,5589* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/700-103
ab € 7,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/700-102
ab € 7,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143-1
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-246-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0291*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.