Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens EH601LFC1E Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens EH601LFC1E Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Siemens EH601LFC1E Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Siemens EH601LFC1E Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Siemens EH601LFC1E Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Siemens EH601LFC1E Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30575070
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     EH601LFC1E
EAN/GTIN:
     4242003716076
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskochfeld
Kochfelder
Induktionskochstelle mit innovativen Features für mehr Flexibilität beim Kochen.

- Mit dem dual lightSlider lässt sich die Kochstelle einfach und intuitiv bedienen.
- bratSensor: hält die gewünschte Temperatur der Pfanne nach dem Erhitzen automatisch konstant, damit nichts anbrennt.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorne oben
Eingebautes Display
Ja
Timer
Ja
Selbstabschalter kocht Essen sicher
Ja
Anzeige Resthitze
Ja
Kindersicherung
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
7400 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Integriert
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Groß
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Hinten links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Größe Kochzone 1 (B x T)
170 x 265 mm
Leistung Kochzone 1
2400 W
Typ Kochzone 2
Regelmäßig
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Links vorne
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
180 mm
Leistung Kochzone 2
1800 W
Typ Kochzone 3
Köcheln
Kochzone 3 Form
Rund
Position Kochzone 3
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Durchmesser Kochzone 3
145 mm
Leistung Kochzone 3
1200 W
Typ Kochzone 4
Groß
Kochzone 4 Form
Rund
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Durchmesser Kochzone 4
145 \ 210 mm
Garkochzonendurchmesser
145 mm
Durchmesser Standardherdplatten/-kochzonen
180 mm
Durchmesser großer Herdplatten/Kochzonen
210 mm
Leistungen
Schmorplatte/ Kochzone
1400 W
Standard Herdplatte/Kochzone
1800 W
Große Herdplatte/Kochzone
2200 W
Auftriebs-Funktion
Ja
Anzahl der Leistungsstufen
17
Topferkennung
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Zertifizierung
AENOR, CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
572 mm
Tiefe
512 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
14000 g
Kabellänge
1.1 m
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe (min)
500 mm
Einbauraum Tiefe (max)
516 mm
Einbauraum Höhe
56 mm
Paketgewicht
15000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 550,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,50*
€ 769,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,35*
€ 758,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,58*
€ 724,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,82*
€ 699,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,15*
€ 654,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.