Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 43113 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 43113 Patch Panel 1U
DeLOCK 43113 Patch Panel 1U
DeLOCK 43113 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30613183
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     43113
EAN/GTIN:
     4043619431137
Suchbegriffe:
ISDN Patchpanel
Patchpanel
isdn patchpanel 25 port
isdn patchpanel
Dieses Patchpanel von Delock kann in einen 19″ Geräteschrank eingebaut werden. An den LSA-Leisten können mit einem Auflegewerkzeug bis zu 25 Telefon- oder ISDN-Kabel installiert werden.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Metall
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
25
Stecker
RJ-45
unterstütze Kabeltypen
Cat3
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Höhe
44.3 mm
Tiefe
104.9 mm
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 1he
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.