Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 43320 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 43320 Patch Panel 1U
DeLOCK 43320 Patch Panel 1U
DeLOCK 43320 Patch Panel 1U
DeLOCK 43320 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30613187
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     43320
EAN/GTIN:
     4043619433209
Suchbegriffe:
Patchpanel
delock patchpanel 24 port
patchpanel 24 port
patchpanel
Dieses Patchpanel von Delock können Sie zum Einbau in einen 19" Geräteschrank verwenden. An den LSA-Leisten können Sie mit einem Auflegewerkzeug bis zu 24 Netzwerkkabel installieren.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Zertifizierung
ISO/IEC 11801 2.2, EN 50173-1:2011, EN 60603-7-51, Cat.6A ANSI/TIA 568-C.2, TIA-568A/B
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
24
Stecker
RJ-45
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85371098
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Höhe
44 mm
Tiefe
109 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,48*
€ 119,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,32*
€ 107,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,77*
€ 93,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.