| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-30637615 Herst.-Nr.: 7480.300 EAN/GTIN: 4028177247529 |
| |
|
| | |
| -Tiefenverstellbare Hutschiene zur „Snap-in“- Befestigung von Installationseinbaugeräten nach DIN 43 880 in den Baugrößen 1 – 3 (z. B. zur Aufnahme von Einbausteckdosen, Leitungsschutzschaltern etc. oder ganzer Installationsgruppen - Kabelabfangung hinten - zwei Stromverteilungsschienen mit Anschlussklemmen auf isoliertem Sockel - Kunststoffhaube inklusive Leerfeldabdeckung - Maximale Aufnahmekapazität = 22 TE (22 x 18 mm = 396 mm). - Gehäusehöhe : 3 HE - Gehäusetiefe : 223mm - Maximales Auszugsmaß : 220mm - Anschlussklemmen: 4 Klemmen 35 mm²,18 Klemmen 16 mm² (pro Schiene) Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Paketgewicht | 6000 g | Gewicht und Abmessungen | Größe (Imperial) | 19 " | | Breite | 482.6 mm | | Tiefe | 220 mm | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85389099 | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Rack-Kapazität | 3U |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, Leergehäuse, Rack Zubehör, Schaltschrank, Spannungsführendes Stecksystem, Spannungsführendes Verteilerstecksystem, Stecksystem Smissline TP, spannungsführendes Stecksockelsystem, rittal schaltschrank ral7035, rack zubehör, rittal rack zubehör, Komponent |
| | |
| |