Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 108884 Bügelbrett 1240 x 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 108884 Bügelbrett 1240 x 450 mm
Brabantia 108884 Bügelbrett 1240 x 450 mm
Brabantia 108884 Bügelbrett 1240 x 450 mm
Brabantia 108884 Bügelbrett 1240 x 450 mm
Brabantia 108884 Bügelbrett 1240 x 450 mm
Brabantia 108884 Bügelbrett 1240 x 450 mm
Brabantia 108884 Bügelbrett 1240 x 450 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30640915
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     108884
EAN/GTIN:
     8710755108884
Suchbegriffe:
Bügel-Brett
Bügel-Tisch
Bügelbrett
Bügeltisch
Ganz gleich, welches Bügeleisen Sie gerade verwenden - auf unserem Dampfbügeltisch mit integrierter Metallhalterung für die Dampfstation findet es seinen Platz! Die Halterung ist für alle gängigen Dampfstationen geeignet.

- Dampfstationshalterung - geeignet für alle gängigen Dampfstationen und herkömmlichen Bügeleisen (max. 39 x 29 cm)
- Extra breiter Tisch für schnelles, komfortables Bügeln
- Transportverriegelung - verhindert ein versehentliches Aufklappen während der Lagerung
- Erhältlich mit verschiedenen Bezugdesigns, passend zum lackierten Gestell
- Robuste, rutschfeste Schutzkappen
- Ergonomisch - einstellbar auf 4 Arbeitshöhen (77-96 cm)
- Besonders stabile Bügelfläche - solides vierbeiniges Gestell (Stahlrohre mit 25 mm Durchmesser)
- Bezug aus 100% Baumwolle mit elastischer Schaumstoff-/Filzunterlage
- Kindersicherung - verhindert ein versehentliches Zusammenklappen des Bügeltischs
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Plattengröße (B x T)
1240 x 450 mm
Höhe (min)
750 mm
Höhe (max)
980 mm
Eisenplattendimensionen (BxT)
390 x 290 mm
Leistungen
Höhenverstellung
Ja
Abdeckungsmaterial
Baumwolle
Bügeleisenhalterung
Ja
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Höhenpostionen
7
Aktive Dampfspitze
Ja
Kindersicherung
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Beine
4
Reiseschloss
Ja
Weitere Suchbegriffe: bügelbrett brabantia, bügel brett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,23*
€ 179,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,38*
€ 178,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,80*
€ 175,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,07*
€ 148,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.