Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 108822 Bügelbrett 1240 x 380 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 108822 Bügelbrett 1240 x 380 mm
Brabantia 108822 Bügelbrett 1240 x 380 mm
Brabantia 108822 Bügelbrett 1240 x 380 mm
Brabantia 108822 Bügelbrett 1240 x 380 mm
Brabantia 108822 Bügelbrett 1240 x 380 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30640922
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     108822
EAN/GTIN:
     8710755108822
Suchbegriffe:
Bügel-Brett
Bügel-Tisch
Bügelbrett
Bügeltisch
Große Arbeitsfläche - geeignet für alle gängigen Dampfbügeleisen und in 7 Stufen höhenverstellbar.

- Solide Dampfbügeleisenablage mit wärmebeständigen, rutschfesten Schutzstreifen - garantiert die sichere Ablage des Bügeleisens
- Stabile Bügelfläche - solides vierbeiniges Gestell (Stahlrohre mit 22 mm Durchmesser)
- Standardmodell für schnelles, komfortables Bügeln
- Transportverriegelung - verhindert ein versehentliches Aufklappen während der Lagerung
- Ergonomisch - einstellbar auf 7 Arbeitshöhen (69 - 96 cm)
- Bezug zu 100 % aus Baumwolle mit strapazierfähiger Schaumstoffunterlage
- Kindersicherung - verhindert ein versehentliches Zusammenklappen des Bügeltischs
- Robuste, rutschfeste Schutzkappen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Plattengröße (B x T)
1240 x 380 mm
Höhe (min)
690 mm
Höhe (max)
960 mm
Leistungen
Höhenverstellung
Ja
Abdeckungsmaterial
Baumwolle
Anzahl der Höhenpostionen
7
Aktive Dampfspitze
Ja
Kindersicherung
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Reiseschloss
Ja
Weitere Suchbegriffe: bügelbrett brabantia, bügel brett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.