Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-Cab Schnittstellenkarte PCIe USB 3.1 - 1A/1 USB-C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
M-Cab Schnittstellenkarte PCIe USB 3.1 - 1A/1 USB-C
M-Cab Schnittstellenkarte PCIe USB 3.1 - 1A/1 USB-C
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30641662
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     7070030
EAN/GTIN:
     4260134939423
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Hot-Swap
Ja
Verpackungsdaten
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Formfaktor der Erweiterungskarte
Volle Höhe
Erweiterungskarte Standard
PCIe 3.0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
10 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 22,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,19*
€ 35,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,06*
€ 35,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,84*
€ 34,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,66*
€ 32,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,87*
€ 29,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,06*
€ 26,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.