Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-Cab Schnittstellenkarte PCIe USB 3.0 - 2x USB-C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
M-Cab Schnittstellenkarte PCIe USB 3.0 - 2x USB-C
M-Cab Schnittstellenkarte PCIe USB 3.0 - 2x USB-C
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30641663
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     7070029
EAN/GTIN:
     4260134939416
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Hot-Swap
Ja
Verpackungsdaten
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Formfaktor der Erweiterungskarte
Volle Höhe
Erweiterungskarte Standard
PCIe 2.0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
5 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 17,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,50*
€ 25,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,40*
€ 25,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,09*
€ 25,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,54*
€ 24,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,15*
€ 22,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,58*
€ 20,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.