Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6064140 Wandbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6064140 Wandbeleuchtung
Trilux 6064140 Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30642100
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6064140
EAN/GTIN:
     4018242270026
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Flur, Terrasse
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Form
andere
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
1400 g
Länge (mm)
600 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
8.3 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
950 lm
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
115 lm/W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,59*
€ 273,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,69*
€ 270,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,52*
€ 260,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,61*
€ 253,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,89*
€ 230,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6048100
ab € 62,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.