Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 4937.000 Rack Zubehör Regal-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 4937.000 Rack Zubehör Regal-Schiene
Rittal 4937.000 Rack Zubehör Regal-Schiene
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30650408
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4937.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene
Rack Zubehör
Tragschiene
rittal rack zubehör
Montage am TS Vertikalprofil über: Aufrastmutter M8, TS 8800.808, Ausbaublock oder Adapterschiene.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4330 g
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1155 mm
Merkmale
Typ
Regal-Schiene
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Stahl
Kompatibilität
TS 8, ES 5000
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, tragschiene gehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,185*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,985*
€ 13,07215
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,465*
€ 12,45335
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,035*
€ 11,94165
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,185*
€ 9,74015
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
2309000
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.