Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 513-4396500 Herst.-Nr.: 4396.500 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Für schwere Einbauten. Besonders geeignet zum Einbau von Stütz-Isolatoren. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Paketgewicht | 7140 g | Merkmale | Typ | Regal-Schiene | | Produktfarbe | Silber | | Gehäusematerial | Stahl | | Kompatibilität | SE 8, TS 8, CM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 513 | | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,7675* | € 15,0075* | | | | | | | | | | 4 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 11,3875* | € 15,8475* | | | | | | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,7325* | € 16,3125* | | | | | | | | 4 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 11,135* | € 22,285* | | | | | | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 18,89* | € 26,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 513 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 60,03* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 513 | | Versand: Lager 513 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|