Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62686 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut IDE/ATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62686 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut IDE/ATA
DeLOCK 62686 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut IDE/ATA
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30687638
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62686
EAN/GTIN:
     4043619626861
Suchbegriffe:
Adapter EIDE
Adapter IDE
EIDE Adapter
IDE Adapter
Dieser Delock Konverter ermöglicht den Anschluss von einem SATA Gerät an eine IDE 44 Pin Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
SATA
Ausgangsschnittstelle
IDE/ATA
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
14 mm
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
3 Gbit/s
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: delock adapter ide, adapter eide, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.