Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 1308895011-I Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 1308895011-I Steckdose Weiß
METZ CONNECT 1308895011-I Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30695191
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1308895011-I
EAN/GTIN:
     4250184105138
Suchbegriffe:
Kupfer-Fittings
kupfer fittings
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Anzahl
10
Gewicht und Abmessungen
Breite
79.8 mm
Höhe
50 mm
Tiefe
66.95 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.