Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal GA 9113.700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal GA 9113.700
Rittal GA 9113.700
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30705688
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9113.700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Für den individuellen Innenausbau, mit Befestigungsbohrungen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
770 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Höhe
160 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, rittal chassisplatte, chassisplatte, Komponent
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
74273703
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.